Giravite per elettricisti per viti Pozidriv interamente isolati 1

Codice art.: 668731 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. dell’impronta a croce Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Dimensione dell’impronta a croce 1
    Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Per ⌀ viti 2,1 − 3 mm
    Lunghezza lama 80 mm
    Lunghezza complessiva 187 mm
    Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 668731 1
    EAN / GTIN 4062406059880
    Codice del produttore 668731 1

    Descrizione

    Esecuzione:

    Impugnatura e lama completamente isolate fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Ogni giravite viene testato singolarmente in acqua contro la scossa elettrica.
    Ogni giraviti viene testato singolarmente in acqua contro la scossa elettrica.
    Impugnatura multicomponente con zona di presa ottimizzata per la coppia e il comfort. Lama in acciaio per utensili ad alto tenore di lega.

    Uso:

    Per lavori su impianti elettrici in tensione fino a 1000 V.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello