{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 165 iS | |
Dimensione dell’impronta a croce | 2 | |
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Per ⌀ viti | 3,1 − 5,2 mm | |
Lunghezza lama | 100 mm | |
Lunghezza complessiva | 205 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 668720 2 | |
EAN / GTIN | 4013288160249 | |
Codice del produttore | 05006461001 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Giravite per elettricisti per viti Pozidriv, ⌀ lama ridotto, con impugnatura Kraftform interamente isolati 2
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 21.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 5.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv | Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv |
Per ⌀ viti | 3,1 − 5,2 mm | 3,1 − 5,2 mm |
Lunghezza complessiva | 205 mm | 207 mm |
Lunghezza lama | 100 mm | 100 mm |
Dimensione dell’impronta a croce | 2 | 2 |
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Tipo di prodotto | Giravite | Giravite |