Giravite per elettricisti per viti Pozidriv, con impugnatura Kraftform interamente isolati 4

Codice art.: 668700 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. dell’impronta a croce Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto 165 i PZ VDE
    Dimensione dell’impronta a croce 4
    Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Per ⌀ viti 7,3 − 12,7 mm
    Lunghezza lama 200 mm
    Lunghezza complessiva 312 mm
    Punta della lama nero
    Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 668700 4
    EAN / GTIN 4013288029867
    Codice del produttore 05006168001

    Descrizione

    Esecuzione:

    Impugnatura e lama completamente isolate fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Ogni giravite viene testato singolarmente in acqua contro la scossa elettrica.
    L’impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti, con zone morbide integrate facilita la trasmissione del momento torcente e pertanto non stanca né mano né braccio.
    Lama in acciaio speciale altamente legato. Superficie cromata nicromatt, punte brunite o Lasertip rivestite chimicamente con nichel.

    Uso:

    Per lavori su impianti elettrici in tensione fino a 1000 V.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello