{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 162 iS | |
Dimensione dell’impronta a croce | 1 | |
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Per ⌀ viti | 2,1 − 3 mm | |
Lunghezza lama | 80 mm | |
Lunghezza complessiva | 178 mm | |
Profilo di manovra | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 668620 1 | |
EAN / GTIN | 4013288160140 | |
Codice del produttore | 05006450001 |