{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 162 i PH VDE | |
Dimensione dell’impronta a croce | 4 | |
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Per ⌀ viti | 7,3 − 12,7 mm | |
Lunghezza lama | 200 mm | |
Lunghezza complessiva | 312 mm | |
Punta della lama | nero | |
Profilo di manovra | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 668600 4 | |
EAN / GTIN | 4013288027818 | |
Codice del produttore | 05006158001 |