Giravite per viti con impronta a croce Pozidriv, corto 2

Codice art.: 668476 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. dell’impronta a croce Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione dell’impronta a croce 2
Per ⌀ viti 3,1 - 5,2 mm
Lunghezza lama 25 mm
Lunghezza complessiva 82 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 668476 2
EAN / GTIN 4045197951694
Codice del produttore 668476 2

Descrizione

Esecuzione:

Robusta impugnatura in multicomponente. Lama in acciaio al cromo-vanadio, superficie cromata. Estremità delle punte cromate per protezione ottimale antiruggine.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello