Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura in legno 2

Codice art.: 668450 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. dell’impronta a croce Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione dell’impronta a croce 2
Per ⌀ viti 3,1 − 5,2 mm
Lunghezza lama 100 mm
Lunghezza complessiva 205 mm
Esagono di manovra 10 mm
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 668450 2
EAN / GTIN 4045197372444
Codice del produttore 668450 2

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura in legno di faggio sigillato con cappuccio di pelle. Lama passante. Lama in acciaio al cromo-vanadio interamente temprato, con esagono di manovra, superficie nichelata lucida.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura in legno  2

Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura in legno 2

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  5.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
238 pezzi in magazzino
CHF  9.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips Chiavi maschio esagonali
Per ⌀ viti 3,1 − 5,2 mm 3,1 − 5,2 mm
Lunghezza complessiva 205 mm 205 mm
Lunghezza lama 100 mm 100 mm
Dimensione dell’impronta a croce 2 2
Esagono di manovra 10 mm 10 mm
Tipo di prodotto Giravite Giraviti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello