Schraubendreher für Pozidriv, Classic vollisoliert 0

Codice art.: 668380 0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
139 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 668380 0
EAN / GTIN 7610733062539
Codice del produttore PB 5192.0-60

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Heft und Klinge vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN 60900 / VDE 0682-201. Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft. Schlankes Heft mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel und einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Durch die besondere Oberflächenstruktur ist das Heft auch bei nassen, öligen Händen rutschfest. Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit.
Verwendung: Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Proprietà:

ganze Länge: 150 mm
Klingenlänge: 60 mm
Kreuzschlitzgröße:
Longueur lame: 60 mm
Longueur totale: 150 mm
Profil d'entraînement: Tournevis Pozidriv DIN 7438

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello