{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Classic VDE | |
Dimensione dell’impronta a croce | 3 | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Per ⌀ viti | 5,3 − 7,2 mm | |
Lunghezza lama | 150 mm | |
Lunghezza complessiva | 270 mm | |
Profilo di manovra | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 668370 3 | |
EAN / GTIN | 7610733064434 | |
Codice del produttore | 5190.3-150 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Giravite per elettricisti per viti con impronta a croce Phillips, Classic interamente isolati 3
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
157 pezzi in magazzino
CHF 14.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
CHF 8.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips |
Per ⌀ viti | 5,3 − 7,2 | 5,3 − 7,2 |
Lunghezza complessiva | 270 | 270 |
Lunghezza lama | 150 | 150 |
Dimensione dell’impronta a croce | 3 | 3 |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Tipo di prodotto | Giravite | Giravite |