Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips con cappuccio a percussione, Dim. dell’impronta a croce: 3

Codice art.: 668300 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. dell’impronta a croce Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 917 SPH
Dimensione dell’impronta a croce 3
Per ⌀ viti 5,3 − 7,2 mm
Lunghezza lama 150 mm
Lunghezza complessiva 262 mm
Esagono di manovra 13 mm
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Cappuccio a percussione
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 668300 3
EAN / GTIN 4013288017758
Codice del produttore 05017015001

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti con zone morbide integrate (ad eccezione della Dim. 4) e cappuccio a percussione. Lama esagonale, in acciaio speciale resistente agli urti, passante, esagono di manovra. Superficie cromata, punte brunite.

Uso:

Cacciavite per viti Phillips con intagli a croce secondo DIN 7962 Foglio 1 (anche Phillips Recess)

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello