Giravite per viti con impronta a croce Phillips, lungo e con impugnatura Kraftform, Dimensione dell’impronta a croce / Lunghezza lama: 1/200mm

Codice art.: 668040 1/200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione dell’impronta a croce / Lunghezza lama (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 350 PH
Dimensione dell’impronta a croce 1
Lunghezza lama 200 mm
Lunghezza complessiva 298 mm
Punta della lama Lasertip
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 668040 1/200
EAN / GTIN 4013288003614
Codice del produttore 05008712001

Descrizione

Esecuzione:

L’impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti, con zone morbide integrate facilita la trasmissione del momento torcente e pertanto non stanca né mano né braccio. Lama in acciaio speciale altamente legato. Superficie cromata nicromatt, punte brunite o Lasertip rivestite chimicamente con nichel.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello