Set di giraviti per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura in plastica, Numero di giraviti: 7

Codice art.: 668010 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di giraviti Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di giraviti 7
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 668010 7
EAN / GTIN 7610733086573
Codice del produttore 1419.

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta “Classic” in plastica trasparente e resistente agli urti (senza cadmio). Lama in lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.

Uso:

Cacciavite per viti Phillips con intagli a croce secondo DIN 7962 Foglio 1 (anche Phillips Recess).

Contenuto:

Cad. 1 giraviti n. art. 668000: Dim. 0; 1; 2; 3; 4; 1K; 2K

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello