Giravite per viti Pozidriv, con impugnatura bicomponente in Haptoprene 3

Codice art.: 667712 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione dell’impronta a croce Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione dell’impronta a croce 3
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Per ⌀ viti 5,3 − 7,2 mm
Lunghezza lama 150 mm
Lunghezza complessiva 270 mm
Punta della lama nero
Esagono di manovra 13 mm
Profilo di manovra Giravite per viti Pozidriv
Esecuzione codolo tonda
Cappuccio a percussione no
Materiale impugnatura bicomponente in Haptoprene
Superficie nichelato, cromato
Esagono di azionamento
Giraviti esecuzione corta no
⌀ Lama ridotto davanti no
Tipo di prodotto Giraviti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 667712 3
EAN / GTIN 4067263013648
Codice del produttore 667712 3

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in Haptoprene e nucleo in plastica antiurto. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. Lama in acciaio al cromo-vanadio. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.
Con esagono di manovra.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello