Set di giraviti per installatori 11

Codice art.: 667400 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto 88/1
    Numero pezzi 11
    Lunghezza complessiva 175 mm
    Lunghezza lama 100 mm
    Profilo di manovra Giraviti a intaglio; Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv; Giraviti esagonale; Giraviti per viti con impronta Torx®
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 667400 11
    EAN / GTIN 4013288000675
    Codice del produttore 05002990001

    Descrizione

    Esecuzione:

    Impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti, portalame. Lame esagonali in acciaio speciale particolarmente tenace e di elevata durezza. Superficie cromata nicromatt, punte grigio-acciaio.

    Contenuto:

    2 lame per viti con intaglio: 4×0,6 / 6×1; 5×0,8 / 7×1,2
    1 Lama per viti Phillips: Dim. 1 / Dim. 2
    1 Lama per viti con impronta a croce Pozidriv: Dim. 1 / Dim. 2
    3 Lame per viti a esagono incassato: 4 / 4; 5 / 5; 6 / 6 mm (1 lato con testa sferoidale)
    3 lame per viti Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25; TX30 / TX40
    Impugnatura Kraftform n. art. 667410: 1 pz.

    Fornitura:

    Inclusa borsa pieghevole in tessuto.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello