Set di 6 giraviti per elettricisti 16

Codice art.: 667255 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di giraviti Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Kraftform Kompakt Turbo i 1
Numero di giraviti 16
Normativa DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profilo di manovra Giraviti a intaglio; Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv; Giraviti per viti con profilo combinato Pozidriv-intaglio; Giraviti per viti con impronta Torx®
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 667255 16
EAN / GTIN 4013288232694
Codice del produttore 05057484001

Descrizione

Esecuzione:

Velocità di avvitatura fino a quattro volte superiore grazie a un ingranaggio epicicloidale integrato nell’impugnatura attivabile o disinseribile tramite pulsante. Si consiglia la disattivazione in caso di regolazione fine e per il serraggio definitivo o l’allentamento di una vite con coppia elevata (fino a 14 Nm). Impugnatura Kraftform con lame intercambiabili lunghe 154 mm completamente isolate fino a 1000 V secondo DIN EN 60900 / VDE 06082-201.
Fornitura in robusta borsa pieghevole in tessuto con chiusura a strappo.

Vantaggi:

  • Robusto collegamento a vite terminale e facile regolazione fine.
  • Velocità di avvitatura di quattro volte superiore mediante funzionamento prettamente meccanico (senza batteria).
  • Robusta trasmissione in acciaio esente da manutenzione.

Contenuto:

Lame per viti a intaglio: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5
Lame per viti Phillips: PH1 e PH2
Lame per viti con impronta a croce Pozidriv: PZ1 e PZ2
Lame per viti Pozidriv e a intaglio (profilo combinabile): PZ/S1 e PZ/S2 (profilo combinabile)
Lame per viti Torx®: TX10; TX15; TX20; TX25
Impugnatura Kraftform per lame intercambiabili n. art. 667411: Dim. 1
Impugnatura Kraftform Turbo: 1 pezzo

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello