Set di 6 giraviti per elettricisti per viti con intaglio e impronta a croce Pozidriv, completamente isolate, VDE, Numero di giraviti: 4/2

Codice art.: 667226 4/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di giraviti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profilo di manovra Giraviti a intaglio; Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 667226 4/2
EAN / GTIN 4062406059781
Codice del produttore 667226 4/2
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Robusta impugnatura multicomponente ottimizzata per ergonomia e coppie elevate.
Lama in acciaio per utensili ad alto tenore di lega, completamente isolata fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Fornitura:

Cad. 1 giravite per viti con intaglio n. art. 663301 Dim. 2,5; 3,5; 4; 5,5.
Cad. 1 giravite per viti Pozidriv n. art. 668731 Dim. 1 e 2.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello