Spannungsprüfer Sonderqualität 3,5 mm

Codice art.: 665020 3,5-100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
100 pezzi in magazzino
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
Codice articolo 665020 3,5-100
EAN / GTIN 7610733001361
Codice del produttore PB 175.1-100

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Kunststoffheft mit isolierter Schraubendreherklinge und Ansteckclip. Hochwertige Schraubendreherklinge, Gr. 3,5 ohne Ansteckclip.
Hinweis: Diese Spannungsprüfer entsprechen den Sicherheitsbestimmungen nach VDE 0680/6. Glimmlämpchen können daher nicht ausgetauscht werden.

Proprietà:

Abtriebsprofil: Schlitz-Schraubendreher
ganze Länge: 200 mm
Klingenlänge: 100 mm
Schneidenbreite: 3,5 mm
Plage de contrôle: 250 Attribute
Profil d'entraînement: Tournevis pour vis à fente

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello