{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza dei taglienti | 2,5 mm | |
Lunghezza lama | 55 mm | |
Lunghezza complessiva | 132 mm | |
Campo di controllo | 150 V - 250 V | |
Profilo di manovra | Giraviti a intaglio | |
Materiale impugnatura | Plastica | |
Clip da taschino | si | |
Tipo di prodotto | Cercafase bipolari |
Codice articolo | 665014 2,5 | |
EAN / GTIN | 3831007678612 | |
Manufacturer | Oplast d.o.o., Tepanje 63, 3210 SLOVENSKE KONJICE, Slovenija, www.oplast.si |