Chiave maschio piegata per viti con intaglio 13 mm

Codice art.: 664800 13
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
82 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza delle punte b (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza delle punte b 13 mm
Spessore delle punte a 2 mm
Lunghezza complessiva 175 mm
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 664800 13
EAN / GTIN 7610733004324
Codice del produttore PB 600.7

Descrizione

Esecuzione:

Due taglienti di larghezza identica, tagli contrapposti a 90°. Lega speciale PB Swiss Tools, superficie nichelata e cromata. Punte brunite.
Gambo zigrinato per una presa sicura in ambienti umidi o oleosi. Con taglienti forgiati, ribassati per la larghezza normalizzata dell’impronta delle viti.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello