Giravite per viti con intaglio, corto 6,5 mm

Codice art.: 664201 6,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza delle punte b (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza delle punte b 6,5 mm
Spessore delle punte a 1,2 mm
Lunghezza lama 25 mm
Lunghezza complessiva 82 mm
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 664201 6,5
EAN / GTIN 4045197951533
Codice del produttore 664201 6,5

Descrizione

Esecuzione:

Robusta impugnatura in multicomponente ottimizzata per ergonomia e per momenti torcenti elevati, lama in acciaio al cromo-vanadio, cromata. Estremità delle punte cromate per protezione ottimale antiruggine.

Norma:

Simile a norma DIN 5265B.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello