Giravite per viti con intaglio, corto, con impugnatura bicomponente in Haptoprene, Larghezza delle punte b: 6,5mm

Codice art.: 664122 6,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza delle punte b (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza delle punte b 6,5 mm
Spessore delle punte a 1,2 mm
Lunghezza lama 30 mm
Lunghezza complessiva 85 mm
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto Giraviti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 664122 6,5
EAN / GTIN 4067263013686
Codice del produttore 664122 6,5

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in Haptoprene e nocciolo in plastica antiurto. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. Lama in acciaio al cromo-vanadio. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.

Norma:

Simile a norma DIN 5265B.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello