Giravite per viti con intaglio, corto, Larghezza delle punte b: 8mm

Codice art.: 664100 8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
69 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza delle punte b (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Classic
Larghezza delle punte b 8 mm
Codice lama 5
Spessore delle punte a 1,2 mm
Lunghezza lama 30 mm
Lunghezza complessiva 80 mm
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 664100 8
EAN / GTIN 7610733086238
Codice del produttore 135.5-30

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta “Classic” in plastica trasparente e resistente agli urti (senza cadmio). Lama forgiata, lavorata in piano.

Norma:

Simile a norma DIN 5265B.

Materiale:

Lama in lega speciale PB Swiss Tools, nichelata e cromata, tagliente brunito.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello