Giravite per elettricisti per viti con intaglio, ⌀ lama ridotto, con impugnatura Kraftform Completamente isolato, VDE, Larghezza delle punte b: 3,5mm

Codice art.: 663200 3,5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza delle punte b (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 160 iS
Larghezza delle punte b 3,5 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Spessore delle punte a 0,6 mm
Lunghezza lama 100 mm
Lunghezza complessiva 181 mm
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 663200 3,5
EAN / GTIN 4013288191144
Codice del produttore 05006440001
Produttore Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura e lama completamente isolate fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Ogni giraviti viene testato singolarmente in acqua contro la scossa elettrica.
Lame con punte coniche, conformi alle dimensioni normalizzate delle impronte delle viti. Completamente isolati; la rigidità dielettrica dell’isolamento equivale a un multiplo della tensione minima di prova secondo norme di sicurezza VDE. Ognuno di questi giravite è collaudato singolarmente in bagno d’acqua per verificarne la resistenza.
L’impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti, con zone morbide integrate facilita la trasmissione del momento torcente e pertanto non stanca né mano né braccio.
Lama in acciaio speciale altamente legato con tagliente conico, fosfatato allo zinco. ⌀ Ridotto della lama con isolamento di protezione integrato per morsetti a vite e a molla in profondità (⌀ Lama = ⌀ Isolamento nella parte anteriore della lama).

Uso:

Per lavori su impianti elettrici in tensione fino a 1000 V.
La durata massima dei giraviti per elettricisti è garantita quando si usano giraviti corrispondenti agli intagli delle viti normalizzate. (vedi tabella). I danni all’impronta della vite si evitano scegliendo un giraviti di dimensioni corrette.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello