Esecuzione:
Impugnatura e lama completamente isolate fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Ogni giravite viene testato singolarmente in acqua contro la scossa elettrica.
Impugnatura robusta dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in Haptoprene e nocciolo in plastica antiurto. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. Lama in acciaio al cromo-vanadio.
Con lama SLIM = diametro ridotto della lama e dell’isolamento per elementi a vite e a molla in profondità (Ø isolamento = Ø lama)
Uso:
Per lavori su impianti elettrici in tensione fino a 1000 V.
Contenuto:
cad. 1 giravite n. art.
662902: Dim. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5