Giravite normalizzato “Stainless” per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform, Larghezza delle punte b: 3mm

Codice art.: 662500 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza delle punte b (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 3335
Larghezza delle punte b 3 mm
Spessore delle punte a 0,5 mm
Lunghezza lama 80 mm
Lunghezza complessiva 161 mm
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Materiale Acciaio legato, INOX
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 662500 3
EAN / GTIN 4013288107329
Codice del produttore 05032001001

Descrizione

Esecuzione:

Lame forgiate, le punte si adattano perfettamente alle impronte normalizzate delle viti.
L’impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti, con zone morbide integrate facilita la trasmissione del momento torcente e pertanto non stanca né mano né braccio.
Lama Wera Lasertip in acciaio inox con tagliente conico ed estremità microruvida (a partire da Dim. 3,5).

Norma:

DIN 5265 forma A

Nota:

La massima durata dei girativi a norma è garantita se i giraviti vengono utilizzati su viti con intaglio secondo normativa, e quindi con corrispondenza esatta (vedi tabella).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello