{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 334 | |
Larghezza delle punte b | 10 mm | |
Spessore delle punte a | 1,6 mm | |
Lunghezza lama | 200 mm | |
Lunghezza complessiva | 312 mm | |
Punta della lama | Lasertip | |
Profilo di manovra | Giraviti a intaglio | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 662200 10 | |
EAN / GTIN | 4013288003102 | |
Codice del produttore | 05110104001 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Giravite normalizzato per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform 10 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 17.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino
CHF 10.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti a intaglio | Giraviti a intaglio |
Lunghezza complessiva | 312 mm | 320 mm |
Lunghezza lama | 200 mm | 200 mm |
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Larghezza delle punte b | 10 mm | 10 mm |
Spessore delle punte a | 1,6 mm | 1,6 mm |
Tipo di prodotto | Giravite | Giravite |