Giravite per viti con intaglio, con impugnatura robusta “multicraft” 8 mm

Codice art.: 660900 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
46 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza delle punte b (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie multicraft
    Larghezza delle punte b 8 mm
    Codice lama 5
    Spessore delle punte a 1,2 mm
    Lunghezza lama 160 mm
    Lunghezza complessiva 270 mm
    Esagono di manovra 10 mm
    Profilo di manovra Giraviti a intaglio
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 660900 8
    EAN / GTIN 7610733085651
    Codice del produttore 6102.5-160

    Descrizione

    Esecuzione:

    Giravite versatile e robusto con lama conica (punta) ed esagono di manovra.
    Impugnatura robusta “multicraft” in plastica resistente agli urti (senza cadmio), a presa particolarmente sicura, anche con le mani sporche di olio.
    Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Con tagliente pianparallelo ribassato. A partire dalla Dim. 8 con esagono di manovra. Superficie nichelata e cromata, tagliente brunito.

    Vantaggi:

    • Taglienti pianparalleli ribassati con contatto sulle superfici invece che sulla linea per offrire una maggiore trasmissione della coppia.
    • Nessun effetto Cam-out.
    • Taglienti perfettamente adatti per intagli delle viti normalizzati e non.
    • Impugnatura arrotondata, liscia e sbavata per evitare attrito sul palmo della mano.
    • La forma bombata ed ergonomica con superficie antiscivolo ipoallergica permette di lavorare a lungo senza fatica con coppie elevate.
    • Protezione antirotolamento.
    • Contrassegno con simbolo di presa di forza e misura.

    Uso:

    Per lavori di riparazione e montaggio, per allentare viti bloccate, ecc.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello