{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SwissGrip ESD | |
Larghezza delle punte b | 3,5 mm | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Codice lama | 1 | |
Spessore delle punte a | 0,5 mm | |
Lunghezza lama | 90 mm | |
Lunghezza complessiva | 180 mm | |
Punta della lama | nero | |
Profilo di manovra | Giraviti a intaglio | |
Esecuzione codolo | rotondi | |
Cappuccio a percussione | no | |
Materiale | Lega speciale PB Swiss Tools | |
Superficie | nichelata e cromata | |
Esagono di azionamento | no | |
Lama passante | no | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 660050 3,5 | |
EAN / GTIN | 7610733256082 | |
Codice del produttore | 8100.1-90 ESD |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente SwissGrip ESD 3,5 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 7.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
256 pezzi in magazzino
CHF 4.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti a intaglio | Giraviti a intaglio |
Lunghezza complessiva | 180 mm | 180 mm |
Codice lama | 1 | |
Lunghezza lama | 90 mm | 90 mm |
Larghezza delle punte b | 3,5 mm | 3,5 mm |
Spessore delle punte a | 0,5 mm | 0,6 mm |
Tipo di prodotto | Giravite | Giraviti |