{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 300 cNm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±6 % | |
Attacchi per bit | F 6,3 | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 157 mm | |
Campo di coppia | 40 cNm - 300 cNm | |
Campo di coppia | 0,4 Nm - 3 Nm | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 1 cNm | |
⌀ | 34 mm | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | Attacco per bit 1/4 pollice | |
Metrologia | meccanico | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | cNm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Peso | 214 g | |
Tipo di prodotto | giraviti dinamometrici |
Codice articolo | 659949 300 | |
EAN / GTIN | 4580125347564 | |
Codice del produttore | N30 LTDK |