Lama intercambiabile Torque per Torx® MagicSpring TX8

Codice art.: 659944 TX8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
23 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Lama intercambiabile Torque
Impronta Torx® TX8
Lunghezza complessiva 175 mm
Lunghezza utile 42 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Codificazione cromatica verde scuro
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 659944 TX8
EAN / GTIN 4010995278137
Codice del produttore 27813

Descrizione

Esecuzione:

Codificazione cromatica: verde scuro.
La spina elastica di tenuta MagicSpring trattiene in modo affidabile tutte le viti con impronta Torx®.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca. Estremità delle punte cromate per la massima stabilità dimensionale.

Per:

Giraviti dinamometrici n. art. 659930 fino a Dim. 700, n. art. 659935 e 659945.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello