Lama intercambiabile Torque Pozidriv 0

Codice art.: 659941 0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione dell’impronta a croce Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Lama intercambiabile Torque
Dimensione dell’impronta a croce 0
Lunghezza complessiva 175 mm
Lunghezza utile 42 mm
Profilo di manovra Giravite per viti con impronta a croce Pozidriv
Codificazione cromatica azzurra
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 659941 0
EAN / GTIN 4010995261986
Codice del produttore 26198

Descrizione

Esecuzione:

Codificazione cromatica: azzurra

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromata opaca. Estremità delle punte cromate per la massima stabilità dimensionale.

Per:

Giraviti dinamometrici n. art. 659930 fino a Dim. 800, 659935 e 659945.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello