Lama intercambiabile Torque per viti con impronta a croce Phillips, Dimensione dell’impronta a croce: 0

Codice art.: 659940 0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione dell’impronta a croce Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Lama intercambiabile Torque
Dimensione dell’impronta a croce 0
Lunghezza complessiva 175 mm
Lunghezza utile 42 mm
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Codificazione cromatica blu scura
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 659940 0
EAN / GTIN 4010995261979
Codice del produttore 26197
Produttore Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Esecuzione:

Codificazione cromatica: blu scura

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromata opaca. Estremità delle punte cromate per la massima stabilità dimensionale.

Per:

Giraviti dinamometrici n. art. 659930 fino a Dim. 800, 659935 e 659945.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello