{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 30 cNm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario | |
Precisione di misura della coppia | ±3 % | |
Attacchi per bit | F 6,3 | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
Campo di coppia | 4 cNm - 30 cNm | |
Campo di coppia | 0,04 Nm - 0,3 Nm | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 0,2 cNm | |
⌀ | 16 mm | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | ottico; acusticamente | |
Principio di rilascio | Frizione meccanica | |
Tipo di collegamento | Attacco per bit 1/4 pollice | |
Metrologia | meccanico | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Peso | 50 g | |
Tipo di prodotto | giraviti dinamometrici |
Codice articolo | 659939 30 | |
EAN / GTIN | 4560138455852 | |
Codice del produttore | RTD30CN |