{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 1.000 cNm | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario | |
Precisione di misura della coppia | ±6 % | |
Attacchi per bit | D 6,3 | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | acustico | |
Principio di rilascio | Frizione meccanica | |
Tipo di collegamento | Attacco per bit 1/4 pollice | |
Metrologia | meccanico | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Norm | ISO 6789 | |
Tipo di prodotto | giraviti dinamometrici |
Codice articolo | 659938 1000 | |
EAN / GTIN | 3148516763853 | |
Codice del produttore | A.404J2 |