Lama da 6 mm con bocca esagonale 4 mm

Codice art.: 659920 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 4 mm
Lunghezza complessiva 190 mm
Lunghezza utile 110 mm
Profilo di manovra Giravite esagonale
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 659920 4
EAN / GTIN 7610733201464
Codice del produttore 215.D 4

Descrizione

Esecuzione:

Lama in lega speciale al cromo-vanadio, particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.

Per:

Giraviti dinamometrici n. art. 659906 (fino al Cat. 53) / 659908 (fino al Cat. 53) / 659911 Dim. 80; 250; 500 (fino al Cat. 48) / 659912 Dim. 200; 500 / 659918 / 659956 Dim. 200; 500 / 659957 Dim. 200; 500 / 659958 Dim. 200; 500 e set di giraviti per installatori n. art. 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello