Giravite dinamometrico con display digitale, attacco per lame intercambiabili, Coppia massima: 1600cNm

Codice art.: 659912 1600
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 79.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia massima (cNm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Direzione di serraggio: Serraggio orario
  • Precisione di misura della coppia: ±6
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto DigiTorque V2
Coppia massima 1.600 cNm
Direzione di serraggio Serraggio orario
Precisione di misura della coppia ±6 %
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Lunghezza complessiva L 125 mm
Campo di coppia 340 cNm - 1.600 cNm
Campo di coppia 3,4 Nm - 16 Nm
Risoluzione 10 cNm
Lame intercambiabili adatte 8 mm
Display digitale
Segnalazione dello sblocco acusticamente; tattile
Principio di rilascio Frizione meccanica
Tipo di collegamento Lama intercambiabile
Metrologia meccanico
Dati protocollabili no
Impostazione del valore di soglia digitale, regolabile
Feedback “attivazione”
Risoluzione Nm; lbfft
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia regolabile
Normativa DIN EN ISO 6789
Peso 200 g
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 659912 1600
EAN / GTIN 7610733288922
Codice del produttore 9325.A 3,4-16 Nm

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta con rivestimento ipoallergenico in elastomero che consente di trasmettere la coppia necessaria senza sforzo, anche con mani bagnate o sporche di olio. Raggiunto il valore di coppia impostato, il giravite rilascia un segnale sonoro e tattile ed è subito pronto all’uso. La coppia di allentamento è maggiore della coppia di serraggio (protezione contro i sovraccarichi).
Impostazione della coppia senza utensili, tirando e ruotando il cappuccio. Il valore di coppia impostato viene visualizzato nella finestrella (display digitale sull’estremità dell’impugnatura). Sistema elettronico incorporato con interfaccia NFC. Sostituzione della batteria a cura del cliente (batteria a pastiglia CR 1/3 N; 3 V). Unità di misura: Nm, lbfft.
Per l’alloggiamento di lame intercambiabili da 8 mm (n. art. 659870659884).

Uso:

Per il serraggio controllato in base a un valore di coppia prestabilito.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello