Esiste un’alternativa per questo articolo:

Giravite dinamometrico senza scala, attacco per lame intercambiabili 200 cNm

Codice art.: 659908 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 53.00 /pz.
  • CHF 62.90 /pz.
  • CHF 53.00 /pz.
  • CHF 79.00 /pz.
  • CHF 79.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 200 cNm
Direzione di serraggio Serraggio orario
Precisione di misura della coppia ±6 %
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Lunghezza complessiva L 124 mm
Coppia impostata 1,2 Nm
Campo di coppia 40 cNm - 200 cNm
Campo di coppia 0,4 Nm - 2 Nm
⌀ Massimo 35 mm
Lame intercambiabili adatte 6 mm
Segnalazione dello sblocco acusticamente; tattile
Principio di rilascio Frizione meccanica
Tipo di collegamento Lama intercambiabile
Metrologia meccanico
Dati protocollabili no
Impostazione del valore di soglia Senza scala graduata (strumento di controllo necessario)
Feedback “attivazione”
Risoluzione Nm
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia preimpostata
Norma DIN EN ISO 6789
Peso 96 g
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 659908 200
EAN / GTIN 4045197611253

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta con superficie ipoallergenica e antiscivolo in Haptoprene® che consente di trasmettere la coppia necessaria senza sforzo, anche con mani bagnate o sporche di olio. Raggiunto il valore di coppia impostato, il giravite rilascia un segnale sonoro e tattile ed è subito pronto all’uso. La coppia di allentamento è maggiore della coppia di serraggio (protezione contro i sovraccarichi).
La coppia desiderata può essere impostata in continuo anche mediante uno strumento di controllo della coppia (n. art. 654300654460) e una chiave maschio esagonale apertura 5 (non compresa nella fornitura). Preimpostazione di fabbrica a partire da 20 pezzi per dimensione.
Per l’alloggiamento di lame intercambiabili da 6 mm (n. art. 659920659928).

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript