Lama da 8 mmper Torx Plus® 15IP

Codice art.: 659884 15IP
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx Plus® 15IP
Lunghezza complessiva 120 mm
Lunghezza utile 104 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta TORX PLUS®
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 659884 15IP
EAN / GTIN 7610733220755
Codice del produttore 225.TXP 15

Descrizione

Esecuzione:

Lama in lega speciale al cromo-vanadio, particolarmente tenace e dall’elevata durezza.
Superficie nichelata e cromata, punta brunita.

Per:

Giraviti dinamometrici n. art. 659906 (fino al Cat. 53), 659908 (fino al Cat. 53) e 659911 Dim. 1600 (fino al Cat. 48), nonché 659912 Dim. 1600; n. art. 659957 Dim. 1600; n. art. 659958 Dim. 1600 e set di giraviti n. art. 667625; 667645.