Lama da 8 mm per Torx®, Impronta Torx®: TX25

Codice art.: 659882 TX25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® TX25/89
Lunghezza complessiva 160 mm
Lunghezza utile 144 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 659882 TX25
EAN / GTIN 7610733220700
Codice del produttore 225.T 25

Descrizione

Esecuzione:

Lama in lega speciale al cromo-vanadio, particolarmente tenace e dall’elevata durezza.
Superficie nichelata e cromata, punta brunita.

Per:

Giraviti dinamometrici n. art. 659906 (fino al Cat. 53), 659908 (fino al Cat. 53) e 659911 Dim. 1600 (fino al Cat. 48), nonché 659912 Dim. 1600; n. art. 659957 Dim. 1600; n. art. 659958 Dim. 1600 e set di giraviti n. art. 667625; 667645.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello