Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Cricchetto a innesto reversibile con quadro esterno 1/4 pollici

Codice art.: 659877 1/4

Seleziona la variante e la quantità

Quadro esterno (pollici) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Lunghezza complessiva 67 mm
Lunghezza utile 51 mm
Profilo di manovra Cacciavite a quadro
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 659877 1/4
Codice del produttore 237.R

Descrizione

Esecuzione:

In lega speciale al cromo-vanadio, particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata.

Per:

Giraviti dinamometrici n. art. 659906 / 659908 / 659911 (fino al Cat. 48) e 659912 Dim. 1600 e set di giraviti con impugnatura ribaltabile n. art. 667625 / 667645.

Nota:

Altre lame ai n. art. 659870 / 659872 e 659878659884.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello