{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | KK VDE 16 Torque 1,2 - 3,0 Nm | |
Coppia massima | 300 cNm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario | |
Precisione di misura della coppia | ±6 % | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Intera lunghezza (giraviti dinamometrico) | 192 mm | |
Campo di coppia | 1,2 Nm - 3 Nm | |
Campo di coppia | 120 cNm - 300 cNm | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 0,2 Nm | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | tattile; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | Lama intercambiabile | |
Metrologia | meccanico | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | cNm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Profilo di manovra | Giravite a intaglio; Giravite per viti con impronta a croce Pozidriv; Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Giraviti per viti con impronta Torx®; Giraviti per viti con profilo combinato Pozidriv-intaglio | |
Tipo di prodotto | giraviti dinamometrici |
Codice articolo | 659356 300 | |
EAN / GTIN | 4013288229953 |