{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 300 cNm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±4 % | |
Attacchi per bit | F 6,3 | |
Serie | TORSIOMETER 760 | |
Lunghezza complessiva L | 185 mm | |
Campo di coppia | 60 cNm - 300 cNm | |
Campo di coppia | 6 lbfin - 26 lbfin | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 10 cNm | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | Attacco per bit 1/4 pollice | |
Metrologia | meccanico | |
Coppia, fissa | no | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | Lancetta rattrapante | |
Feedback | “di visualizzazione” | |
Risoluzione | cNm; lbfin | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | non regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Peso | 230 g | |
Tipo di prodotto | giraviti dinamometrici |
Codice articolo | 659200 300 | |
EAN / GTIN | 4018754118922 | |
Codice del produttore | 51040030 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Giraviti dinamometrico “Torsiometer”, Coppia max.: 300cNm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 318.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino
CHF 122.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | acusticamente; tattile |
Campo di coppia | 60 cNm - 300 cNm | 60 cNm - 300 cNm |
Peso | 230 g | 300 g |
Metodo di misura | Coppia | Coppia |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Feedback | “di visualizzazione” | “attivazione” |
Tipo di prodotto | giraviti dinamometrici | giraviti dinamometrici |