{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 200 cNm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±2 % | |
Attacchi per bit | F 6,3 | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 203 mm | |
Campo di coppia | 40 cNm - 200 cNm | |
Risoluzione | 0,1 cNm | |
Peso | 200 g | |
Display | digitale | |
Segnalazione dello sblocco | ottico; acusticamente | |
Principio di rilascio | Rilascio elettromeccanico | |
Tipo di collegamento | Attacco per bit 1/4 pollice | |
Metrologia | elettronica | |
Dati protocollabili | sì | |
Impostazione del valore di soglia | digitale, regolabile | |
Feedback | “di visualizzazione” | |
Risoluzione | cNm; lbfin | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | LR3 | |
Tipo di prodotto | giraviti dinamometrici |
Codice articolo | 659050 200 | |
EAN / GTIN | 4045197503879 | |
Codice del produttore | 659050 200 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |