Testa a innesto per attrezzi speciali saldati per chiavi dinamometriche, Modello: 1

Codice art.: 657950 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
38 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale sostituibile: Testa a innesto

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale sostituibile Testa a innesto
Lunghezza l 8 mm
Altezza h 8 mm
Serie 737/10
Attacco quadro per attrezzi speciali saldati 8×14 mm
Interasse S 8 mm
Attacco 9×12 mm
Tipo di prodotto Testa a innesto per attrezzi speciali saldati per chiavi dinamometriche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 657950 1
EAN / GTIN 4018754034598
Codice del produttore 58270010

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate; tutti gli utensili con attacco rettangolare con spina elastica di fissaggio. In questo modo si garantisce la presa sicura e stabile delle teste a innesto per chiavi dinamometriche.

Uso:

Per l’alloggiamento di utensili realizzati in proprio, ad esempio chiavi speciali curvate. A seconda della lunghezza del pezzo saldato è necessario impostare un valore sulla scala.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T1 = coppia da impostare
T2 = coppia prescritta

Per:

Chiavi dinamometriche con attacchi quadri.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello