{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Larghezza b | 22 mm | |
Altezza h | 13,6 mm | |
Serie | 725B | |
Capacità di carico permanente | 40 Nm | |
Numero di denti | 22 | |
Interasse S | 17,5 mm | |
Attacco | 9×12 mm | |
Portabits | 1/4 pollici | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Cricchetto reversibile | si | |
Utensile con funzione cricchetto | si | |
Tipo di prodotto | Testa a innesto portabit, tipo a cricchetto reversibile |
Codice articolo | 657940 1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754140794 | |
Codice del produttore | 58255004 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Testa a innesto portabit, tipo a cricchetto reversibile, Portabits: 1/4pollici
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 84.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 55.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Portabits | 1/4 pollici | 1/4 pollici |
Larghezza b | 22 mm | 17,5 mm |
Attacco | 9×12 mm | 9×12 mm |
Materiale | Acciaio al cromo | Acciaio al cromo-vanadio |
Numero di denti | 22 | 60 |
Utensile con funzione cricchetto | si | si |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | Testa a innesto |