{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Larghezza b | 17,5 mm | |
Altezza h | 12,4 mm | |
Capacità di carico permanente | 15 Nm | |
Numero di denti | 60 | |
Interasse S | 17,5 mm | |
Attacco | 9×12 mm | |
Portabits | 1/4 pollici | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Cricchetto reversibile | si | |
Utensile con funzione cricchetto | si | |
Tipo di prodotto | Testa a innesto portabit, tipo a cricchetto reversibile |
Codice articolo | 657932 1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406229641 | |
Codice del produttore | 657932 1/4 |