{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Lunghezza l | 81 mm | |
Larghezza b | 40 mm | |
Altezza h | 14,3 mm | |
Apertura | 19 mm | |
Interasse S | 36 mm | |
Attacco | 14×18 mm | |
Cricchetto reversibile | si | |
Utensile con funzione cricchetto | si | |
Tipo di prodotto | Testa a innesto a chiave poligonale chiusa e cricchetto reversibile |
Codice articolo | 657925 2-19 | |
EAN / GTIN | 4000896179909 | |
Codice del produttore | 6606D-19 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Testa a innesto, tipo a cricchetto reversibile 2-19 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 115.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 33.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza b | 40 | 31 |
Attacco | 14×18 | 14×18 |
Altezza h | 14,3 | 12,5 |
Apertura | 19 | 19 |
Utensile con funzione cricchetto | si | no |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | Testa a innesto |
Tipo di prodotto | Testa a innesto a chiave poligonale chiusa e cricchetto reversibile | Testa a innesto, tipo a chiave poligonale chiusa |