{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Larghezza b | 39,3 mm | |
Altezza h | 15 mm | |
Apertura | 22 mm | |
Interasse S | 17,5 mm | |
Attacco | 9×12 mm | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromata (resistente al distacco) | |
Funzione cricchetto | no | |
Tipo di prodotto | Testa a innesto, tipo a chiave poligonale chiusa |
Codice articolo | 657902 1-22 | |
EAN / GTIN | 4062406277642 | |
Codice del produttore | 657902 1-22 |