Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta 1-18 mm

Codice art.: 657792 1-18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello-Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale sostituibile: Testa a innesto

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale sostituibile Testa a innesto
Larghezza b 39 mm
Altezza h 7,7 mm
Apertura 18 mm
Interasse S 20 mm
Attacco 9×12 mm
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromata (resistente al distacco)
Tipo di prodotto Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 657792 1-18
EAN / GTIN 4062406277406
Codice del produttore 657792 1-18

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate; tutti gli utensili con attacco rettangolare con spina elastica di fissaggio. In questo modo si garantisce la presa sicura e stabile delle teste a innesto per chiavi dinamometriche.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T1 = coppia da impostare
T2 = coppia prescritta

Per:

Chiavi dinamometriche con attacchi quadri.

Nota:

Rispettare l’interasse delle teste a innesto e allinearlo con quelle dello strumento di regolazione (vedi certificato di collaudo/istruzioni per l’uso della chiave dinamometrica utilizzata). In caso di scostamento, correggere l’interasse!

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello