Chiave dinamometrica a testa snodata con scala, Coppia max.: 5Nm

Codice art.: 657735 5
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Consegna su richiesta

Seleziona la variante e la quantità

Coppia max. (Nm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Precisione di misura della coppia: ±6
  • Materiale sostituibile: Testa a innesto
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 5 Nm
Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
Precisione di misura della coppia ±6 %
Materiale sostituibile Testa a innesto
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Lunghezza complessiva L 222 mm
Campo di coppia 1 Nm - 5 Nm
Divisione della scala, 1 tacca = 0,025 Nm
Peso 290 g
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] 18,3 mm
Alloggiamento per testa a innesto 9×12 mm
Display analogico
Segnalazione dello sblocco ottico; tattile
Principio di rilascio Corsa di rilascio lunga meccanica
Tipo di collegamento per teste a innesto (attacco rettangolare)
Metrologia meccanico
Funzione Knick
Dati protocollabili no
Impostazione del valore di soglia con scala graduata
Feedback “attivazione”
Risoluzione Nm
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia regolabile
Norma DIN EN ISO 6789
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] 191,5 mm
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] 191,3 mm
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 657735 5
copia
EAN / GTIN 4045197684806
copia
Codice del produttore 657735 5
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Chiave dinamometrica ad asta unica regolabile tramite scala e a rilascio automatico. Il meccanismo di rilascio automatico limita il superamento involontario del valore impostato di serraggio. Per serraggio antiorario grazie alle apposite teste intercambiabili per chiavi dinamometriche.
Unità di misura: Nm

Funzione:

Al raggiungimento del valore impostato per il momento torcente, e per il valore di coppia, la chiave si sblocca in modo percettibile ed è poi subito pronta all’uso. Il segnale di rilascio lungo indica chiaramente all’utilizzatore che il valore impostato è stato raggiunto.

Uso:

Per il serraggio controllato delle viti con valore di coppia preimpostato per lavori in serie.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Precisione:

±6 % dal valore impostato.

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.
Utensili adatti, n. art. 657582657950.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello